€ 237,39/ stukexcl. btw
€ 287,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | R |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | T0 |
Precisieklasse | P3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Lengte | 114.4 mm |