Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: R Grootte: 30 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 30 R-T1 P5

  • ERIKS:12176364
  • Fabrikant:7316574541454
Image 1
Smalle loopwagen in standaard lengte en met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 208,16/ stukexcl. btw

€ 251,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
30
Bouwvorm
R
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Lengte
100.4 mm