Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: R Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 25 R T1 P5 HN-00

  • ERIKS:13217388
  • Fabrikant:7316575849733
Image 1
Smalle loopwagen in standaard lengte en met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 239,50/ stukexcl. btw

€ 289,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
R
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Coating
Vernikkeld
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Lengte
84.4 mm