€ 167,48/ stukexcl. btw
€ 202,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 15 |
Bouwvorm | R |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | T1 |
Precisieklasse | P5 |
Coating | Vernikkeld |
Materiaal | Staal |
Breedte | 34 mm |
Lengte | 63.3 mm |