Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LU Grootte: 45 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 45 LU T1 P3

  • ERIKS:13217385
  • Fabrikant:7316575490737
Image 1
Lange, smalle wagen met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verbeterde laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 414,34/ stukexcl. btw

€ 501,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
45
Bouwvorm
LU
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Lengte
168.5 mm