Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LU Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 35 LU T0 P3

  • ERIKS:13217379
  • Fabrikant:7316575490652
Image 1
Lange, smalle wagen met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verbeterde laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 332,15/ stukexcl. btw

€ 401,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
LU
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
142.9 mm