Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LU Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 25 LU-T0 P5

  • ERIKS:13217352
  • Fabrikant:7316575490430
Image 1
Lange, smalle wagen met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verbeterde laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 253,72/ stukexcl. btw

€ 307,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
LU
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Lengte
106.5 mm