Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LR Grootte: 45 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 45 LR-T1 P3

  • ERIKS:12176405
  • Fabrikant:7316574569489
Image 1
Lange, smalle wagen met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 417,57/ stukexcl. btw

€ 505,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
45
Bouwvorm
LR
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Lengte
168.5 mm