Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LR Grootte: 30 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 30 LR-T0 P3

  • ERIKS:12176391
  • Fabrikant:7316574541478
Image 1
Lange, smalle wagen met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 290,98/ stukexcl. btw

€ 352,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
30
Bouwvorm
LR
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Lengte
125.4 mm