Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LR Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T2 Staal LLTHC 25 LR-T2 P5

  • ERIKS:12176390
  • Fabrikant:7316574613243
Image 1
Lange, smalle wagen met verlengde hoogte voor hogere stijfheid. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf de bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 209,02/ stukexcl. btw

€ 252,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
LR
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
T2
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Lengte
106.5 mm