€ 215,32/ stukexcl. btw
€ 260,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | LR |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | T0 |
Precisieklasse | P3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Lengte | 106.5 mm |