€ 417,57/ stukexcl. btw
€ 505,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grootte | 45 |
Bouwvorm | LA |
Bouwvorm breedte | Flens |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | T0 |
Precisieklasse | P3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 120 mm |
Lengte | 168.5 mm |