Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LA Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 35 LA-T1 P3

  • ERIKS:12176339
  • Fabrikant:7316574568666
Image 1
Flenswagen, lang met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. De verlengde lengte biedt een hogere laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 315,98/ stukexcl. btw

€ 382,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
LA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Lengte
142.9 mm