Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LA Grootte: 30 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 30 LA-T0 P3

  • ERIKS:12176331
  • Fabrikant:7316574541386
Image 1
Flenswagen, lang met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. De verlengde lengte biedt een hogere laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 288,59/ stukexcl. btw

€ 349,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
30
Bouwvorm
LA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Lengte
125.4 mm