Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LA Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 25 LA-T1 P5 HN

  • ERIKS:13217413
  • Fabrikant:7316576695551
Image 1
Flenswagen, lang met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. De verlengde lengte biedt een hogere laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 275,68/ stukexcl. btw

€ 333,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
LA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Coating
Vernikkeld
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
106.5 mm