Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: LA Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 25 LA-T1 P5

  • ERIKS:12176328
  • Fabrikant:7316574568628
Image 1
Flenswagen, lang met standaard hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. De verlengde lengte biedt een hogere laadcapaciteit en stijfheid. Verkrijgbaar in de maten 20 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 222,97/ stukexcl. btw

€ 269,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
LA
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
106.5 mm