Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: A Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 35 A-T1 P5 HN

  • ERIKS:13217398
  • Fabrikant:7316575849665
Image 1
Flenswagen met standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 302,82/ stukexcl. btw

€ 366,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
A
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Coating
Vernikkeld
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Lengte
114.4 mm