Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: A Grootte: 35 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 35 A-T0 P5

  • ERIKS:12176308
  • Fabrikant:7316574567850
Image 1
Flenswagen met standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 228,18/ stukexcl. btw

€ 276,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
35
Bouwvorm
A
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Lengte
114.4 mm