Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: A Grootte: 30 Voorspanningsklasse: T2 Staal LLTHC 30 A-T2 P5

  • ERIKS:12176306
  • Fabrikant:7316574612932
Image 1
Flenswagen met standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 202,11/ stukexcl. btw

€ 244,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
30
Bouwvorm
A
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T2
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Lengte
100.4 mm