Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: A Grootte: 25 Voorspanningsklasse: T1 Staal LLTHC 25 A-T1 P5

  • ERIKS:12176298
  • Fabrikant:7316574567829
Image 1
Flenswagen met standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 164,69/ stukexcl. btw

€ 199,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
25
Bouwvorm
A
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T1
Precisieklasse
P5
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Lengte
84.4 mm