Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopwagen Bouwvorm: A Grootte: 20 Voorspanningsklasse: T0 Staal LLTHC 20 A-T0 P3

  • ERIKS:12176289
  • Fabrikant:7316574565368
Image 1
Flenswagen met standaard lengte en hoogte. Voorzien van 4 draadgaten voor montage vanaf onder en bovenzijde. Verkrijgbaar in de maten 15 tot 45.
Opslaan in lijst

€ 167,62/ stukexcl. btw

€ 202,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grootte
20
Bouwvorm
A
Bouwvorm breedte
Flens
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
T0
Precisieklasse
P3
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Lengte
73.3 mm