Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelomloopspindel Gerold Rechts VD 12X4R 2000 G9

  • ERIKS:12175112
  • Fabrikant:7316574054787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,98/ stukexcl. btw

€ 234,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
VD
Type schroefdraad
Gerold
Diameter
12 mm
Spoed schroefdraad
4 mm
Lengte
2000 mm
Draairichting
Rechts
Nauwkeurigheidsklasse
G9