Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Tandem Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LTCD 40 D-2LS

  • ERIKS:13217068
  • Fabrikant:7316576867613
Image 1
Tandem kogelbusunit met twee zelfinstellende LBCD lineaire lagers (ISO-serie 3) achterelkaar (tandem) gemonteerd in het aluminium lagerhuis. Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Afgedicht en standaard voorgesmeerd met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 477,93/ stukexcl. btw

€ 578,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LTCD
Asdiameter
40 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 40

  • Eriks:23773327
  • Manufacturer:2201577

€ 147,73/ stukexcl. btw

€ 178,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 A

  • Eriks:23773336
  • Manufacturer:2201587

€ 228,05/ stukexcl. btw

€ 275,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 40

  • Eriks:23773326
  • Manufacturer:2201576

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 B

  • Eriks:24024529
  • Manufacturer:2201595

€ 227,87/ stukexcl. btw

€ 275,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026