Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting LUCT 60-2LS

  • ERIKS:23773186
  • Fabrikant:7316577644015
Image 1
Open type kogelbusunit met een LBCT lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 80 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 641,25/ stukexcl. btw

€ 775,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCT-2LS
Asdiameter
60 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
160 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten

€ 343,09/ stukexcl. btw

€ 415,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 499,63/ stukexcl. btw

€ 604,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026