Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting LUCT 12 D-2LS

  • ERIKS:13701727
Image 1
Open type kogelbusunit met een LBCT lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 80 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 179,71/ stukexcl. btw

€ 217,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCT-2LS
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja