Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Open, instelbaar LUCT 60

  • ERIKS:24025201
  • Fabrikant:7316577644008
Image 1
Open type kogelbusunit met een LBCT lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 80 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 635,78/ stukexcl. btw

€ 769,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCT
Asdiameter
60 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten

€ 343,09/ stukexcl. btw

€ 415,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 499,63/ stukexcl. btw

€ 604,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026