Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit met flens Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LVCD 50-2LS

  • ERIKS:23773218
  • Fabrikant:7316577643889
Image 1
Kogelbusunit met flenslagerhuis met een zelfinstellend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Gietijzeren flenslagerhuis, standaard voorgesmeerd (nasmering via het oppervlak van de as) en verkrijgbaar met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 414,35/ stukexcl. btw

€ 501,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LVCD-2LS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
130 mm
Breedte
130 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 50 A

  • Eriks:23773337
  • Manufacturer:2201588

€ 273,08/ stukexcl. btw

€ 330,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 50

  • Eriks:23773328
  • Manufacturer:2201578

€ 121,01/ stukexcl. btw

€ 146,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 50

  • Eriks:23773315
  • Manufacturer:2201563

€ 111,36/ stukexcl. btw

€ 134,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 50 B

  • Eriks:24024530
  • Manufacturer:2201596

€ 273,08/ stukexcl. btw

€ 330,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026