Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting LVCR 60-2LS

  • ERIKS:23773412
  • Fabrikant:7316577644022
Image 1
Kogelbusunit met flenslagerhuis met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 80 mm. Gietijzeren flenslagerhuis, nasmeerbaar en verkrijgbaar met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 764,11/ stukexcl. btw

€ 924,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LVCR-2LS
Asdiameter
60 mm
Hoogte
160 mm
Breedte
160 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja