Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LUCD 16 D-2LS

  • ERIKS:13189940
  • Fabrikant:7316576866753
Image 1
Standaard kogelbusunit met zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp, nasmeerbaar, met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 124,97/ stukexcl. btw

€ 151,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCD
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 16 A

  • Eriks:23773342
  • Manufacturer:2201598

€ 85,95/ stukexcl. btw

€ 104,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026