Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten Met afdichting LUJR 12

  • ERIKS:24025216
  • Fabrikant:7316577656599
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Met twee extra afdichtingen voor één lip in de behuizing en twee montagegaten. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 89,63/ stukexcl. btw

€ 108,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUJR
Asdiameter
12 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
35 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 12 B

  • Eriks:24024527
  • Manufacturer:2201590

€ 90,69/ stukexcl. btw

€ 109,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 12

  • Eriks:23773309
  • Manufacturer:2201556

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 12

  • Eriks:23773316
  • Manufacturer:2201566

€ 60,79/ stukexcl. btw

€ 73,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 12

  • Eriks:23773317
  • Manufacturer:2201567

€ 70,26/ stukexcl. btw

€ 85,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026