Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten Met afdichting LUHR 20-2LS

  • ERIKS:23773266
  • Fabrikant:7316577656490
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Uitvoering met twee bevestigingsgaten en beschikbaar met en zonder afdichting. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 92,54/ stukexcl. btw

€ 111,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUHR-2LS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
53 mm
Breedte
53 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

€ 138,81/ stukexcl. btw

€ 167,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 B

  • Eriks:24024528
  • Manufacturer:2201592

€ 137,68/ stukexcl. btw

€ 166,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 20 A

  • Eriks:23773343
  • Manufacturer:2201599

€ 104,37/ stukexcl. btw

€ 126,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026