Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten Met afdichting LUCR 60-2LS

  • ERIKS:24025163
  • Fabrikant:7316577643988
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 8 tot 80 mm. Lichtgewicht ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 693,05/ stukexcl. btw

€ 838,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCR-2LS
Asdiameter
60 mm
Hoogte
118 mm
Breedte
160 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja