Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten LUHR 12 PB

  • ERIKS:13217126
  • Fabrikant:7316570884074
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LPBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Uitvoering met twee bevestigingsgaten en beschikbaar met en zonder afdichting. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 76,11/ stukexcl. btw

€ 92,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUHR PB
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 12

  • Eriks:23773317
  • Manufacturer:2201567

€ 70,26/ stukexcl. btw

€ 85,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 12 B

  • Eriks:24024527
  • Manufacturer:2201590

€ 90,69/ stukexcl. btw

€ 109,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 12

  • Eriks:23773309
  • Manufacturer:2201556

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 12 A

  • Eriks:23773331
  • Manufacturer:2201581

€ 92,26/ stukexcl. btw

€ 111,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026