Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten LUCR 60

  • ERIKS:24025161
  • Fabrikant:7316577643896
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 8 tot 80 mm. Lichtgewicht ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 660,87/ stukexcl. btw

€ 799,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCR
Asdiameter
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee