Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten LHCR 30

  • ERIKS:23773301
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Uitvoering met twee bevestigingsgaten en beschikbaar met en zonder afdichting. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 79,75/ stukexcl. btw

€ 96,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LHCR
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee