Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, instelbaar Met afdichting LUCS 80-2LS

  • ERIKS:24025182
  • Fabrikant:7316577643964
Image 1
Standaard kogelbusunit met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3), Beschikbaar voor diameters van 8 tot 80 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie en instelbare speling.
Opslaan in lijst

€ 1.103,59/ stukexcl. btw

€ 1.335,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCS-2LS
Asdiameter
80 mm
Hoogte
158 mm
Breedte
205 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja