Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, instelbaar Met afdichting LUCS 16 D-2LS

  • ERIKS:13189962
  • Fabrikant:7316576867118
Image 1
Standaard kogelbusunit met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3), Beschikbaar voor diameters van 8 tot 80 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie en instelbare speling.
Opslaan in lijst

€ 152,45/ stukexcl. btw

€ 184,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCS-D-2LS
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 B

  • Eriks:23773338
  • Manufacturer:2201591

€ 116,50/ stukexcl. btw

€ 140,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026