Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, instelbaar Met afdichting LUCE 16 D-2LS

  • ERIKS:13217101
  • Fabrikant:7316576866999
Image 1
Standaard kogelbusunit met een zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie en instelbare speling.
Opslaan in lijst

€ 139,78/ stukexcl. btw

€ 169,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCE
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 16

  • Eriks:23773319
  • Manufacturer:2201569

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 16

  • Eriks:23773318
  • Manufacturer:2201568

€ 66,14/ stukexcl. btw

€ 80,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026