Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, instelbaar LHCS 16

  • ERIKS:23773304
Image 1
Standaard kogelbusunit met een LBCR lineair lager (ISO-serie 3), Beschikbaar voor diameters van 8 tot 80 mm. Lichtgewicht ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie en instelbare speling.
Opslaan in lijst

€ 61,00/ stukexcl. btw

€ 73,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LHCS
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee