Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbus Open Met afdichting LBHT 30 A-2LS

  • ERIKS:23773436
  • Fabrikant:7316572179192
Image 1
De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBHT
Hoogwaardig lineair kogellager (ISO-serie 3) in open ontwerp voor diameters van 20 tot 50 mm. Optimale verhouding tussen formaat en prestaties met maximale laadcapaciteit. Geschikt voor assen voorzien van (gedeeltelijke) as ondersteuning. LBHT lineaire kogellagers worden gebruikt in toepassingen waar meerdere assteunen of een doorlopende assteun nodig zijn om asbuigen te voorkomen. Door het open ontwerp van het LBHT-lager is één kanaalsegment geëlimineerd. Dit heeft echter geen significant effect op zijn laadvermogen. De looppadsegmenten van de LBHT zijn geoptimaliseerd zodat het hetzelfde aantal loopvlaksegmenten heeft als een gesloten ontwerplager. In tegenstelling tot andere open lineaire kogellagers, deze lagers hebben een schouder in de kooi aan elke kant van de opening die als een afdichting van het spleettype fungeert. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBHT lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.
Opslaan in lijst

€ 191,24/ stukexcl. btw

€ 231,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LBHT..A-2LS
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open
Gerelateerde producten

€ 126,75/ stukexcl. btw

€ 153,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 72,67/ stukexcl. btw

€ 87,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026