Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbus Open LBCT 50 A

  • ERIKS:24024472
  • Fabrikant:7316572114773
Image 1
De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBCT
Lineair kogellager (ISO-serie 3) in open uitvoering voor diameters van 12 tot 80 mm. Geoptimaliseerd voor stijfheid en hoge prestaties, terwijl deze eenvoudig te monteren is. Geschikt voor assen voorzien van (gedeeltelijke) as ondersteuning. LBCT lineaire kogellagers worden gebruikt in toepassingen waar meerdere assteunen of een doorlopende assteun nodig zijn om asbuigen te voorkomen. Door het open ontwerp van het LBCT-lager is één loopbaansegment geëlimineerd. Dit heeft echter geen significant effect op zijn draagvermogen. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBCT lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.
Opslaan in lijst

€ 267,58/ stukexcl. btw

€ 323,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LBCT..A
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open
Gerelateerde producten

€ 252,66/ stukexcl. btw

€ 305,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 104,82/ stukexcl. btw

€ 126,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026