Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LBCD 16 D-LS

  • ERIKS:13217026
  • Fabrikant:7316576866425
Image 1
De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Serie 3 lineaire kogellagers omvatten het geavanceerde cilindrische LBCR- en LBCT-ontwerp, het zelfinstellende LBCD- en LBCF-ontwerp en het LBHT-ontwerp met extra hoge lastcapaciteit. Het assortiment in de ISO-serie 3 is verkrijgbaar als gesloten (standaard) of open type versie, met of zonder integrale dubbele lipafdichting voor onderhoudsvrije werking onder normale omstandigheden en in een corrosiebestendige uitvoering. Deze lineaire kogellagers zijn uitwisselbaar met alle voormalige serie 3 lagers.

Type LBCD
Gesloten (standaard) zelfinstellend lineair kogellager (ISO-serie 3) voor diameters van 12 tot 50 mm. Geoptimaliseerd voor geluidsarme en wrijvingsarme bewegingen, tolerantie voor kleine uitlijnfouten, eenvoudige installatie. Het belangrijkste kenmerk van dit lager is de zelfinstellende mogelijkheid die het kantelen van het hele lager mogelijk maakt over een hoek van ± 30 minuten boog. Deze kantelfunctie compenseert onjuiste uitlijning, die kan worden veroorzaakt doordat een as onjuist wordt ondersteund en hierdoor verbuigt of door een verkeerde fitting en/of installatie. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBCD lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.
Opslaan in lijst

€ 69,06/ stukexcl. btw

€ 83,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LBCD..D-LS
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 16

  • Eriks:23773318
  • Manufacturer:2201568

€ 66,14/ stukexcl. btw

€ 80,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 A

  • Eriks:23773332
  • Manufacturer:2201582

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 16 B

  • Eriks:23773338
  • Manufacturer:2201591

€ 116,50/ stukexcl. btw

€ 140,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 16

  • Eriks:23773310
  • Manufacturer:2201558

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026