Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 60 A-2LS

  • ERIKS:23773074
  • Fabrikant:7316572118627
Image 1
De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBCR
Standaard lineair kogellager (ISO-serie 3) verkrijgbaar van 5 tot 80 mm. Geschikt voor alle formaten voor maximale toepassingsflexibiliteit. Geoptimaliseerde stijfheid en prestaties, eenvoudige installatie. LBCR lineaire kogellagers bestaan uit een kooi en loopvlaksegmenten om de kogels te geleiden en afdichtingen of afschermingen. Dankzij hun uitzonderlijk lange spoorlengte en de machinaal bewerkte loopvlaksegulatie, zijn ze bestand tegen een zeer grote belasting. Deze lineaire kogellagers kunnen worden gemonteerd in zowel gesloten als verstelbare behuizingen. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBCR lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.
Opslaan in lijst

€ 311,00/ stukexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LBCR..-2LS
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Gesloten