Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 700mm 19mm/s TLT10-A274F-000

  • ERIKS:13216587
  • Fabrikant:7316573846062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.668,09/ stukexcl. btw

€ 3.228,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLT
Fabrikant ID
TLT10-A274F-000
Slag
700 mm
Snelheid
19 mm/s
Nom. spanning
24 V
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP40