Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 700mm 16mm/s TLT10-A174F-000

  • ERIKS:13216552
  • Fabrikant:7316573840176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.576,15/ stukexcl. btw

€ 3.117,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLT
Fabrikant ID
TLT10-A174F-000
Slag
700 mm
Snelheid
16 mm/s
Nom. spanning
24 V
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP40