Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 6.5A 700mm 33mm/s TLG10-CD74F-000

  • ERIKS:13216622
  • Fabrikant:7316575539504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.084,12/ stukexcl. btw

€ 2.521,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLG
Fabrikant ID
TLG10-CD74F-000
Slag
700 mm
Snelheid
33 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
6.5 A
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP30