€ 1.580,71/ stukexcl. btw
€ 1.912,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | TLG |
Fabrikant ID | TLG10-CD34F-000 |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 33 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 6.5 A |
Temperatuurgebied | van 10 tot 40 °C |
Beschermingsklasse | IP30 |