Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 6.5A 200mm 14mm/s TLG10-AD24F-000

  • ERIKS:13216563
  • Fabrikant:7316574092925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.538,29/ stukexcl. btw

€ 1.861,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLG
Fabrikant ID
TLG10-AD24F-000
Slag
200 mm
Snelheid
14 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
6.5 A
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP30