Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 6.5A 200mm 14mm/s TLG10-AA24F-000

  • ERIKS:13424642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.280,84/ stukexcl. btw

€ 1.549,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLG
Fabrikant ID
TLG10-AA24F-000
Slag
200 mm
Snelheid
14 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
6.5 A
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP30