Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 400mm 16mm/s TLT10-A144F-000

  • ERIKS:13216590
  • Fabrikant:7316573846710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.318,65/ stukexcl. btw

€ 2.805,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLT
Fabrikant ID
TLT10-A144F-000
Slag
400 mm
Snelheid
16 mm/s
Nom. spanning
24 V
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP40